Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Kwumsy K3 13" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1591
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2853180
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2853180
EAN/GTIN:
     4068489155518
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Kwumsy K3 13" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Kwumsy K3 13".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Kwumsy K3 13"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Kwumsy K3 13", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Kwumsy
Modellkompatibilität:
Für K3 13"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Kwumsy K3 13", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tastaturen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Kwumsy K3 13", Tastaturen, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 15,74*
€ 26,68*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 29,68*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 40,50*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,68*
€ 31,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,26*
€ 31,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,68*
€ 29,37
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,38*
€ 27,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,18*
€ 26,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,60*
€ 25,70
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,02*
€ 25,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,44*
€ 24,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,85*
€ 23,62
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,27*
€ 22,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953180
ab € 24,51*
Ähnlich
BROTECT
5353180
ab € 15,08*
Ähnlich
BROTECT
2753180
ab € 13,83*
Ähnlich
BROTECT
3853180
ab € 22,74*
Ähnlich
BROTECT
1853180
ab € 9,31*
Ähnlich
BROTECT
1953180
ab € 9,26*
Ähnlich
Bedifol
2053180
ab € 15,85*
Ähnlich
Bedifol
2153180
ab € 15,88*
Ähnlich
Bedifol
5553180
ab € 18,94*
Ähnlich
Bedifol
5853180
ab € 20,13*
Ähnlich
Bedifol
2953180
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.