Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Acer Aspire 5 Pro A517-53 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0060
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2852831
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2852831
EAN/GTIN:
     4068489113563
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Acer Aspire 5 Pro A517-53 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Acer Aspire 5 Pro A517-53.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Acer Aspire 5 Pro A517-53

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Acer Aspire 5 Pro A517-53, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Acer
Modellkompatibilität:
Für Aspire 5 Pro A517-53
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Acer Aspire 5 Pro A517-53, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Acer Aspire 5 Pro A517-53, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,01*
€ 38,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,63*
€ 37,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,51*
€ 35,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,65*
€ 32,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,57*
€ 31,62
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,87*
€ 30,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,17*
€ 29,95
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,47*
€ 29,12
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,78*
€ 28,30
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,07*
€ 27,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,90*
€ 22,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852831
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
3952831
ab € 41,40*
Ähnlich
Bedifol
5352831
ab € 21,39*
Ähnlich
Bedifol
1952831
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
3852831
ab € 36,21*
Ähnlich
Bedifol
2752831
ab € 19,57*
Ähnlich
Bedifol
2052831
ab € 21,34*
Ähnlich
Bedifol
2952831
ab € 18,88*
Ähnlich
Bedifol
5852831
ab € 28,58*
Ähnlich
Bedifol
5552831
ab € 25,79*
Ähnlich
Bedifol
3652831
ab € 46,73*
Ähnlich
Bedifol
3552831
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.