Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW VioVox X378 12" – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T1584
Product image T1584
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2852760
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2852760
EAN/GTIN:
     4068489108019
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW VioVox X378 12" bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW VioVox X378 12".

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW VioVox X378 12"

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW VioVox X378 12", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW VioVox
Modellkompatibilität:
Für X378 12"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW VioVox X378 12", Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: 12" displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW VioVox X378 12", PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,04*
€ 32,18
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,69*
€ 31,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,93*
€ 29,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,55*
€ 28,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,54*
€ 26,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,95*
€ 26,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 21,37*
€ 25,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,77*
€ 24,72
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,18*
€ 24,01
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,58*
€ 23,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852760
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
3952760
ab € 25,93*
Ähnlich
Bedifol
5352760
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
1952760
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3852760
ab € 23,26*
Ähnlich
Bedifol
2752760
ab € 14,47*
Ähnlich
Bedifol
2152760
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2052760
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
2952760
ab € 15,73*
Ähnlich
Bedifol
5852760
ab € 20,73*
Ähnlich
Bedifol
5552760
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.