Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Profoto B10X – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17175
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2852483
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2852483
EAN/GTIN:
     4068489076837
Suchbegriffe:
Profoto B10X
Blitzgeräte
display-schutz-folie
displayschutzfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Profoto B10X bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Profoto B10X.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Profoto B10X

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Profoto B10X, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Profoto
Modellkompatibilität:
Für B10X
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Profoto B10X, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Blitzgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,52*
€ 16,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,10*
€ 15,59
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,66*
€ 12,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,36*
€ 12,33
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,07*
€ 11,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,63*
€ 9,08
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852483
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
1952483
ab € 4,28*
Ähnlich
Bedifol
3952483
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4252483
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
4152483
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
5352483
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
3852483
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
4052483
ab € 8,84*
Ähnlich
Bedifol
2752483
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2152483
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
2052483
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
2952483
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
5852483
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5552483
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.