Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Suunto x Mammut Vertical – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B5680
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2852071
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2852071
EAN/GTIN:
     4068489039597
Suchbegriffe:
Suunto x Mammut Vertical
Smartwatches und Armbanduhren
display-schutz-folie
displayschutzfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Suunto x Mammut Vertical bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Suunto x Mammut Vertical.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Suunto x Mammut Vertical

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Suunto x Mammut Vertical, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Suunto
Modellkompatibilität:
Für x Mammut Vertical
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Suunto x Mammut Vertical, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,39*
€ 12,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,67*
€ 10,32
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,44*
€ 10,04
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,98*
€ 9,50
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,75*
€ 9,22
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,52*
€ 8,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852071
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1952071
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
5152071
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3952071
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4252071
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
4152071
ab € 5,74*
Ähnlich
Bedifol
5352071
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
5652071
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3852071
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4052071
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2752071
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
5952071
ab € 6,21*
Ähnlich
Bedifol
2152071
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2052071
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2952071
ab € 5,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.