Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW 1 F40 2023 Rechtslenker – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T1568
Product image T1568
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2851776
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2851776
EAN/GTIN:
     4068489022155
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW 1 F40 2023 Rechtslenker bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW 1 F40 2023 Rechtslenker.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW 1 F40 2023 Rechtslenker

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 1 F40 2023 Rechtslenker, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für 1 F40 2023 Rechtslenker
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 1 F40 2023 Rechtslenker, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, BMW 1 F40 2023 Rechtslenker, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,13*
€ 31,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,67*
€ 30,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,96*
€ 28,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,69*
€ 27,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,67*
€ 25,79
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,10*
€ 25,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,53*
€ 24,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 19,96*
€ 23,75
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,39*
€ 23,07
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 18,82*
€ 22,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851776
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
5351776
ab € 14,50*
Ähnlich
Bedifol
1951776
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
2751776
ab € 13,89*
Ähnlich
Bedifol
2051776
ab € 16,38*
Ähnlich
Bedifol
2951776
ab € 15,08*
Ähnlich
Bedifol
5851776
ab € 19,57*
Ähnlich
Bedifol
5551776
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.