Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit ASUS VivoBook S 14 OLED K5404 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0868
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2851314
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2851314
EAN/GTIN:
     4066208975515
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für ASUS VivoBook S 14 OLED K5404 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr ASUS VivoBook S 14 OLED K5404.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS VivoBook S 14 OLED K5404
K5404VA

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS VivoBook S 14 OLED K5404, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für VivoBook S 14 OLED K5404
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS VivoBook S 14 OLED K5404, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: OLED Display, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ASUS VivoBook S 14 OLED K5404, K5404VA, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,95*
€ 34,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,39*
€ 33,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,78*
€ 31,87
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,10*
€ 29,87
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,90*
€ 28,44
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,26*
€ 27,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,64*
€ 26,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,01*
€ 26,19
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,38*
€ 25,44
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,76*
€ 24,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,00*
€ 20,23
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851314
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
5351314
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
1951314
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2751314
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
2051314
ab € 18,86*
Ähnlich
Bedifol
2951314
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
5851314
ab € 24,59*
Ähnlich
Bedifol
5551314
ab € 22,76*
Ähnlich
Bedifol
3651314
ab € 39,69*
Ähnlich
Bedifol
3551314
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.