Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16253
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2849585
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2849585
EAN/GTIN:
     4066208839374
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Bosch
Modellkompatibilität:
Für Smart Home 230 V (Raumthermostat II)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Heizungsanlagen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, bedifol displayschutzfolie, raumtemperatur regler, pet displayschutzfolien, Bosch Smart Home 230 V (Raumthermostat II), Heizungsanlagen, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,94*
€ 15,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,63*
€ 15,03
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,84*
€ 12,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,87*
€ 11,75
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,32*
€ 11,09
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,04*
€ 10,76
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,38*
€ 8,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849585
ab € 4,14*
Ähnlich
Bedifol
1949585
ab € 4,14*
Ähnlich
Bedifol
3949585
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4249585
ab € 6,13*
Ähnlich
Bedifol
4149585
ab € 6,14*
Ähnlich
Bedifol
5349585
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3849585
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
4049585
ab € 7,56*
Ähnlich
Bedifol
2749585
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2149585
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2049585
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2949585
ab € 6,14*
Ähnlich
Bedifol
5849585
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5549585
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.