Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Logicom L-ixir TAB 1047 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1249
Product image S1249
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2832262
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2832262
EAN/GTIN:
     4059181790046
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Logicom L-ixir TAB 1047 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Logicom L-ixir TAB 1047.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Logicom L-ixir TAB 1047

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Logicom L-ixir TAB 1047, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Logicom
Modellkompatibilität:
Für L-ixir TAB 1047
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Logicom L-ixir TAB 1047, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Logicom L-ixir TAB 1047, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,80*
€ 24,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,47*
€ 24,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,29*
€ 22,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,10*
€ 21,54
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,87*
€ 18,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,41*
€ 18,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,96*
€ 17,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832262
ab € 9,54*
Ähnlich
Bedifol
1932262
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
2732262
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
2032262
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2932262
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
3532262
ab € 19,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.