Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2814122
Package image 2814122
Package image 2814122
Product image R1264
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2814122
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2814122
EAN/GTIN:
     4059181033280
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ZenPad C 7.0 Z170CG
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,98*
€ 23,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,69*
€ 23,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,68*
€ 22,23
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,42*
€ 19,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,99*
€ 19,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,56*
€ 18,52
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,69*
€ 17,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,27*
€ 16,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1814122
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
1914122
ab € 6,04*
Ähnlich
Bedifol
2714122
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
2114122
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
2014122
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
2914122
ab € 10,41*
Ähnlich
Bedifol
3514122
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.