Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2810895
Package image 2810895
Package image 2810895
Product image S0588
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2810895
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2810895
EAN/GTIN:
     4059181726342
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2, Display 3).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Playstation 4 PS4
Schutzart:
Display 1, Display 2, Display 3
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2, Display 3).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, Sony Smartphone Displayschutzfolie, Sony Smartphone Schutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, Sony Playstation 4 PS4 (Gehäuse), Spielekonsolen & Zubehör, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,79*
€ 27,12
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,86*
€ 24,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,53*
€ 23,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,68*
€ 22,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,19*
€ 21,65
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,69*
€ 21,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,20*
€ 20,47
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,72*
€ 19,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1810895
ab € 9,48*
Ähnlich
Bedifol
1910895
ab € 9,46*
Ähnlich
Bedifol
5310895
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2710895
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
2110895
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2010895
ab € 13,21*
Ähnlich
Bedifol
2910895
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.