Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BlackBerry Playbook – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R0093
Product image R0093
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2804424
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2804424
EAN/GTIN:
     4059181597188
Suchbegriffe:
BlackBerry Smartphone Displayschutz...
BlackBerry Smartphone Schutzfolie
Displayfolie
Displayfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BlackBerry Playbook bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BlackBerry Playbook.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BlackBerry Playbook

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BlackBerry Playbook, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BlackBerry
Modellkompatibilität:
Für Playbook
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BlackBerry Playbook, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, blackberry smartphone schutzfolie, pet displayschutzfolien, BlackBerry Playbook, Tablets, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,10*
€ 23,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,76*
€ 23,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,56*
€ 22,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,49*
€ 20,81
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,51*
€ 19,65
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,07*
€ 19,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,65*
€ 18,62
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,77*
€ 17,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,35*
€ 17,08
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,63*
€ 13,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1904424
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
1804424
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2704424
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2104424
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
2004424
ab € 11,04*
Ähnlich
Bedifol
2904424
ab € 10,42*
Ähnlich
Bedifol
3504424
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.