Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 14" Panzerglasfolie Schutzfolie für Flachbildschirme mit 14,0 Zoll (35.6 cm) [305 x 185 mm, 15:9] - Schutzglas [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Ultra-Transparent]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2720024
Package image 2720024
Package image 2720024
Product image T0031
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2720024
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2720024
EAN/GTIN:
     4062481058365
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Panzerglasfolie für Flachbildschirme mit 14 Zoll Displays (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 35.6 cm (14 Zoll) [305 x 185 mm]
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Panzerglasfolie für Flachbildschirme mit 14 Zoll Displays (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Flachbildschirme
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, displayfolie panzerglas, displayfolie für flachbildschirme, displayfolie 14", Flachbildschirme, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerglas-folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, displayfolie, tempered glass, screen protector, 3d full-cover, hüllen-freundlich, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,20*
€ 33,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,86*
€ 33,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,07*
€ 31,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,47*
€ 29,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,34*
€ 27,77
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 22,73*
€ 27,05
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,11*
€ 26,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,49*
€ 25,57
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 20,89*
€ 24,86
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,27*
€ 24,12
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,35*
€ 19,46
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5320024
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
1920024
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
1820024
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
3520024
ab € 26,48*
Ähnlich
Bedifol
2020024
ab € 18,29*
Ähnlich
Bedifol
2120024
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
3620024
ab € 38,62*
Ähnlich
Bedifol
2920024
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
5820024
ab € 23,92*
Ähnlich
Bedifol
5520024
ab € 22,06*
Ähnlich
Bedifol
2820024
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.