Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 4.3" Schutzglas Folie für Smartphones und Handys mit 4,3 Zoll (10.9 cm) [96.5 x 55.3 mm, 16:9] - [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Fingerprint, Ultra-Transparent]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2703562
Package image 2703562
Package image 2703562
Product image B0250
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2703562
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2703562
EAN/GTIN:
     4251212730018
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Schutzglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Glas-Folie für Smartphones und Handys mit 4.3 Zoll Displays (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 10.9 cm (4.3 Zoll) [96.5 x 55.3 mm]
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Glas-Folie für Smartphones und Handys mit 4.3 Zoll Displays (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie, Smartphones und Handys, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, displayschutz, handyschutz, screen protector, handyfolie, zubehör, handy-schutz-folie, echtglas, folie, panzerfolie, display-schutz-folie, klebefolie, glasfolie, panzerschutzfolie, displayschutzglas glas-schutz-folie, tempered glass, 3d full-cover, hüllen-freundlich, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,19*
€ 6,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,89*
€ 5,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,16*
€ 4,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,05*
€ 4,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 3,93*
€ 4,68
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,10*
€ 3,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1803562
ab € 3,50*
Ähnlich
Bedifol
5503562
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.