Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Kwumsy K3 13" - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1591
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2153180
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2153180
EAN/GTIN:
     4068489155662
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Kwumsy K3 13"

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Kwumsy K3 13" und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Kwumsy K3 13"

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Kwumsy K3 13" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Kwumsy
Modellkompatibilität:
Für K3 13"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Kwumsy K3 13" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tastaturen
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Kwumsy K3 13", Tastaturen, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 16,99*
€ 28,85*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 33,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 43,81*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,85*
€ 34,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,45*
€ 33,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,67*
€ 31,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,21*
€ 30,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,01*
€ 28,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,38*
€ 27,82
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,75*
€ 27,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,12*
€ 26,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,48*
€ 25,56
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,86*
€ 24,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,99*
€ 20,22
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3953180
ab € 24,51*
Ähnlich
BROTECT
5353180
ab € 15,08*
Ähnlich
BROTECT
2753180
ab € 13,83*
Ähnlich
BROTECT
3853180
ab € 22,74*
Ähnlich
BROTECT
1853180
ab € 9,31*
Ähnlich
BROTECT
1953180
ab € 9,26*
Ähnlich
Bedifol
2053180
ab € 15,85*
Ähnlich
Bedifol
5553180
ab € 18,94*
Ähnlich
Bedifol
5853180
ab € 20,13*
Ähnlich
Bedifol
2953180
ab € 13,84*
Ähnlich
Bedifol
2853180
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.