Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Zebra MC930P - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B10724
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2149603
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2149603
EAN/GTIN:
     4066208833426
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Zebra MC930P

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Zebra MC930P und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Zebra MC930P

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Zebra MC930P (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Zebra
Modellkompatibilität:
Für MC930P
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Zebra MC930P (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Datenerfassungsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, Zebra MC930P, Datenerfassungsgeräte, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 12,36*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 7,70*
€ 13,47*
5 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 15,90*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,47*
€ 16,03
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,32*
€ 14,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,43*
€ 12,41
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,70*
€ 9,16
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3949603
ab € 6,41*
Ähnlich
BROTECT
5349603
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
2749603
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3849603
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
4049603
ab € 9,14*
Ähnlich
BROTECT
1849603
ab € 3,62*
Ähnlich
BROTECT
4249603
ab € 6,91*
Ähnlich
BROTECT
1949603
ab € 3,63*
Ähnlich
BROTECT
4149603
ab € 6,89*
Ähnlich
Bedifol
2049603
ab € 6,02*
Ähnlich
Bedifol
5549603
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5849603
ab € 6,96*
Ähnlich
Bedifol
2949603
ab € 5,57*
Ähnlich
Bedifol
2849603
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
3549603
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.