Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Koason BMW 3 Series 10.25" - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2145475
Package image 2145475
Package image 2145475
Product image S2294
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2145475
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2145475
EAN/GTIN:
     4066208439871
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Koason BMW 3 Series 10.25"

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Koason BMW 3 Series 10.25" und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Koason BMW 3 Series 10.25"
4 Series M3 F30 F31 F32 F33 F34

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Koason BMW 3 Series 10.25" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Koason
Modellkompatibilität:
Für BMW 3 Series 10.25"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Koason BMW 3 Series 10.25" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Koason BMW 3 Series 10.25", 4 Series M3 F30 F31 F32 F33 F34, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 20,46*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 26,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 37,48*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,46*
€ 24,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,06*
€ 23,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,04*
€ 22,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,87*
€ 21,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,01*
€ 20,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,56*
€ 19,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,11*
€ 19,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,67*
€ 18,65
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,76*
€ 17,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,98*
€ 14,26
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1845475
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
1945475
ab € 8,24*
Ähnlich
Bedifol
3945475
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
3845475
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5345475
ab € 9,47*
Ähnlich
Bedifol
2745475
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
2045475
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
5545475
ab € 13,86*
Ähnlich
Bedifol
5845475
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
2945475
ab € 10,85*
Ähnlich
Bedifol
2845475
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.