Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G8 - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1368
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2141572
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2141572
EAN/GTIN:
     4066208581457
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr HP Elite x2 G8

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem HP Elite x2 G8 und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
HP Elite x2 G8
5Z652EA 5Z651EA 5Z653EA 5Z650EA 459G3EA 458Y6EA 458Y5EA

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G8 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für Elite x2 G8
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit HP Elite x2 G8 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, HP Elite x2 G8, 5Z652EA 5Z651EA 5Z653EA 5Z650EA 459G3EA 458Y6EA 458Y5EA, Notebooks, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
€ 2,99*
ab € 18,22*
€ 31,11*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,98*
€ 39,67*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 50,13*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,11*
€ 37,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,47*
€ 36,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 28,42*
€ 33,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,77*
€ 31,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,40*
€ 30,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,74*
€ 29,44
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,07*
€ 28,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,40*
€ 27,85
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,73*
€ 27,05
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,06*
€ 26,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,22*
€ 21,68
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3941572
ab € 32,84*
Ähnlich
Bedifol
5341572
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2741572
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
1841572
ab € 10,78*
Ähnlich
Bedifol
1941572
ab € 10,81*
Ähnlich
Bedifol
3841572
ab € 29,50*
Ähnlich
Bedifol
2041572
ab € 18,29*
Ähnlich
Bedifol
5541572
ab € 22,59*
Ähnlich
Bedifol
5841572
ab € 24,65*
Ähnlich
Bedifol
2941572
ab € 16,04*
Ähnlich
Bedifol
2841572
ab € 16,05*
Ähnlich
Bedifol
3541572
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.