Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Nintendo 2DS XL - Anti-Reflex Displayschutzfolie matt, Anti-Fingerprint, Anti-Kratzer


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2131938
Package image 2131938
Package image 2131938
Product image R3544
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2131938
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2131938
EAN/GTIN:
     4059181755137
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Nintendo 2DS XL

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem Nintendo 2DS XL und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Nintendo 2DS XL

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo 2DS XL (1x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Nintendo
Modellkompatibilität:
Für 2DS XL
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Nintendo 2DS XL (1x Display 1, Display 2), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Nintendo 2DS XL, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,59*
€ 16,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,39*
€ 14,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,64*
€ 13,85
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,72*
€ 12,76
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,42*
€ 12,40
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731938
ab € 5,04*
Ähnlich
BROTECT
1831938
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
1931938
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
3931938
ab € 9,21*
Ähnlich
Bedifol
5331938
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
3831938
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
2031938
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
5831938
ab € 8,60*
Ähnlich
Bedifol
5531938
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
2931938
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2831938
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.