| |
|
| Artikel-Nr.: 478-2107260 Herst.-Nr.: 2107260 EAN/GTIN: 4251212621156 |
| |
|
| | |
| upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt? Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen. Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie? Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte. Zudem ist die antibakterielle Beschichtung Beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten. Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet. Weitere Eigenschaften Matt, Optimiert für Multi-Touch, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung. Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Matte auf Ihrem BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" und genießen sie ein gesundes digitales Leben. Kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für BMW | Modellkompatibilität: | Für 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" | Schutzart: | Display | Material: | PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie | Lieferumfang: | upscreen Bacteria Shield Matte Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2" (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. | Produktoberfläche: | Matt | Oberflächenhärte: | 3H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | PKW-Navigation | Lichtdurchlässigkeit: | 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, 10,5 " displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, anti-bacteria, anti-bakteriell, panzerfolie, anti-glare, hygiene, displayschutz, hygienische folie, display-folie, entspiegelt, upscreen, matt |
| | |
| |