Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Schutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Pro 6 Klare Displayschutz-Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2034304
Package image 2034304
Package image 2034304
Product image S1387
UBC70 Verpackung Vorderseite rechts
UBC70 Verpackung Rückseite rechts
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2034304
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2034304
EAN/GTIN:
     4059181627182
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Clear, der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr Microsoft Surface Pro 6

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Hohe Transparenz, Optimiert für Multi-Touch Geräte, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Clear auf Ihrem Microsoft Surface Pro 6 und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
Microsoft Surface Pro 6
LPZ-00003

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Pro 6 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Microsoft
Modellkompatibilität:
Für Surface Pro 6
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Pro 6 (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Microsoft Smartphone Displayschutzfolie, Microsoft Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Microsoft Surface Pro 6, LPZ-00003, Tablets, display-schutz-folie, anti-keime, schutzfolie, panzerfolie, health, bakterien, hygiene, anti-bakteriell, displayschutz, hygienische Folie, display, bacteria, desinfektion, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,07*
€ 32,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,45*
€ 31,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,52*
€ 29,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,19*
€ 27,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,05*
€ 26,24
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,47*
€ 25,55
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 20,90*
€ 24,87
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 20,32*
€ 24,18
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 19,74*
€ 23,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 19,16*
€ 22,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1834304
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
1934304
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
3934304
ab € 27,95*
Ähnlich
Bedifol
5334304
ab € 13,87*
Ähnlich
Bedifol
3834304
ab € 25,24*
Ähnlich
Bedifol
2734304
ab € 12,64*
Ähnlich
Bedifol
2134304
ab € 15,76*
Ähnlich
Bedifol
2934304
ab € 13,88*
Ähnlich
Bedifol
5534304
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
3534304
ab € 23,92*
Ähnlich
Bedifol
2834304
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.