Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Bigme B751C Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6318
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1953791
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1953791
EAN/GTIN:
     4068489198485
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Bigme B751C - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Bigme B751C ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Bigme B751C. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Bigme B751C wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Bigme B751C

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Bigme B751C (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Bigme
Modellkompatibilität:
Für B751C
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Bigme B751C (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Bigme B751C, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,21*
€ 12,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,80*
€ 11,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,69*
€ 10,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,36*
€ 9,95
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,92*
€ 9,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,25*
€ 8,63
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,62*
€ 6,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1853791
ab € 5,65*
Ähnlich
Bedifol
3953791
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
5353791
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
3853791
ab € 8,87*
Ähnlich
Bedifol
2753791
ab € 5,74*
Ähnlich
Bedifol
2153791
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
2053791
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
2953791
ab € 10,08*
Ähnlich
Bedifol
5853791
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
5553791
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
3553791
ab € 12,27*
Ähnlich
Bedifol
2853791
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.