Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17324
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1952928
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1952928
EAN/GTIN:
     4068489120417
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ClockworkPi
Modellkompatibilität:
Für uConsole Kit RPI-CM4 Lite
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Handheld-Computer
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, ClockworkPi uConsole Kit RPI-CM4 Lite, Handheld-Computer, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,76*
€ 8,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,51*
€ 7,75
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,30*
€ 5,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852928
ab € 4,30*
Ähnlich
Bedifol
3952928
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
4252928
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
4152928
ab € 6,90*
Ähnlich
Bedifol
5352928
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3852928
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4052928
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
2752928
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2152928
ab € 6,37*
Ähnlich
Bedifol
2052928
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2952928
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5852928
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5552928
ab € 6,72*
Ähnlich
Bedifol
3552928
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2852928
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.