Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Teclast P30T Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2741
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1952529
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1952529
EAN/GTIN:
     4068489082050
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Teclast P30T - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Teclast P30T ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Teclast P30T. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Teclast P30T wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Teclast P30T

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Teclast P30T (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Teclast
Modellkompatibilität:
Für P30T
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Teclast P30T (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Teclast P30T, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,58*
€ 18,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,05*
€ 15,53
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,71*
€ 15,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,68*
€ 13,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,34*
€ 13,49
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,89*
€ 10,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852529
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3952529
ab € 20,26*
Ähnlich
Bedifol
5352529
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
3852529
ab € 17,74*
Ähnlich
Bedifol
2752529
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
2152529
ab € 12,57*
Ähnlich
Bedifol
2052529
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2952529
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
5852529
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5552529
ab € 15,10*
Ähnlich
Bedifol
3552529
ab € 18,26*
Ähnlich
Bedifol
2852529
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.