Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Chessnut Evo Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1577
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1952466
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1952466
EAN/GTIN:
     4068489074413
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Chessnut Evo - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Chessnut Evo ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Chessnut Evo. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Chessnut Evo wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Chessnut Evo

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Chessnut Evo (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Chessnut
Modellkompatibilität:
Für Evo
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Chessnut Evo (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Chessnut Evo, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,54*
€ 22,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,12*
€ 21,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,10*
€ 20,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,65*
€ 17,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,44*
€ 15,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852466
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
5352466
ab € 15,75*
Ähnlich
Bedifol
2752466
ab € 14,47*
Ähnlich
Bedifol
2152466
ab € 17,03*
Ähnlich
Bedifol
2052466
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
2952466
ab € 15,72*
Ähnlich
Bedifol
5852466
ab € 20,78*
Ähnlich
Bedifol
5552466
ab € 19,45*
Ähnlich
Bedifol
2852466
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.