Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Siemens Simatic IPC377E 12" Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1565
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1951754
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1951754
EAN/GTIN:
     4068489017052
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Siemens Simatic IPC377E 12" - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Siemens Simatic IPC377E 12" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Siemens Simatic IPC377E 12". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Siemens Simatic IPC377E 12" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Siemens Simatic IPC377E 12"

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Siemens Simatic IPC377E 12" (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Siemens Simatic
Modellkompatibilität:
Für IPC377E 12"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Siemens Simatic IPC377E 12" (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: 12" displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Siemens Simatic IPC377E 12", Industrie-Monitore, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,67*
€ 24,60
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,38*
€ 24,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,01*
€ 22,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,08*
€ 21,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,24*
€ 20,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,78*
€ 19,97
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,88*
€ 18,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,42*
€ 18,35
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,96*
€ 17,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,01*
€ 14,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1851754
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
5351754
ab € 18,86*
Ähnlich
Bedifol
2751754
ab € 17,61*
Ähnlich
Bedifol
2151754
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
2051754
ab € 19,49*
Ähnlich
Bedifol
2951754
ab € 17,63*
Ähnlich
Bedifol
5851754
ab € 25,96*
Ähnlich
Bedifol
5551754
ab € 23,34*
Ähnlich
Bedifol
3551754
ab € 29,42*
Ähnlich
Bedifol
2851754
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.