Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Motocaddy M7 Remote Electric Trolley Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16664
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1950891
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1950891
EAN/GTIN:
     4066208937292
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Motocaddy M7 Remote Electric Trolley - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Motocaddy M7 Remote Electric Trolley ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Motocaddy M7 Remote Electric Trolley. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Motocaddy M7 Remote Electric Trolley wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Motocaddy M7 Remote Electric Trolley

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Motocaddy M7 Remote Electric Trolley (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Motocaddy
Modellkompatibilität:
Für M7 Remote Electric Trolley
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Motocaddy M7 Remote Electric Trolley (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Golf GPS-Geräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Motocaddy M7 Remote Electric Trolley, Golf GPS-Geräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,42*
€ 8,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,03*
€ 7,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,27*
€ 6,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,13*
€ 6,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1850891
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3950891
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
4250891
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
4150891
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5350891
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3850891
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4050891
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
2750891
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2150891
ab € 6,01*
Ähnlich
Bedifol
2050891
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2950891
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5850891
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
5550891
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
2850891
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.