Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit GPD XP Plus Android Gaming Handheld Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image R6174
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1950545
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1950545
EAN/GTIN:
     4066208912428
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein GPD XP Plus Android Gaming Handheld - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein GPD XP Plus Android Gaming Handheld ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein GPD XP Plus Android Gaming Handheld. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein GPD XP Plus Android Gaming Handheld wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
GPD XP Plus Android Gaming Handheld

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit GPD XP Plus Android Gaming Handheld (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für GPD
Modellkompatibilität:
Für XP Plus Android Gaming Handheld
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit GPD XP Plus Android Gaming Handheld (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, GPD XP Plus Android Gaming Handheld, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,92*
€ 11,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,05*
€ 9,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,20*
€ 8,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,00*
€ 8,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,45*
€ 6,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1850545
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
3950545
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
4250545
ab € 8,83*
Ähnlich
Bedifol
4150545
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
5350545
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
3850545
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
4050545
ab € 13,55*
Ähnlich
Bedifol
2750545
ab € 5,65*
Ähnlich
Bedifol
2150545
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2050545
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2950545
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5850545
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
5550545
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
3550545
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
2850545
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.