Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Kobo Elipsa 2E Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S2583
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1949938
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1949938
EAN/GTIN:
     4066208865076
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Kobo Elipsa 2E - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Kobo Elipsa 2E ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Kobo Elipsa 2E. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Kobo Elipsa 2E wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Kobo Elipsa 2E
N605

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Kobo Elipsa 2E (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Kobo
Modellkompatibilität:
Für Elipsa 2E
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Kobo Elipsa 2E (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
E-Book-Reader
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Kobo Elipsa 2E, N605, E-Book-Reader, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,63*
€ 19,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,19*
€ 19,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,29*
€ 18,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,31*
€ 17,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,50*
€ 16,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,78*
€ 15,21
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,41*
€ 14,77
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,52*
€ 11,33
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849938
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
3949938
ab € 21,46*
Ähnlich
Bedifol
5349938
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3849938
ab € 18,85*
Ähnlich
Bedifol
2749938
ab € 10,14*
Ähnlich
Bedifol
2049938
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2949938
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
5849938
ab € 17,00*
Ähnlich
Bedifol
5549938
ab € 15,71*
Ähnlich
Bedifol
3549938
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
2849938
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.