Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit WETIF TB60B Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16335
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1949882
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1949882
EAN/GTIN:
     4066208857217
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein WETIF TB60B - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein WETIF TB60B ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein WETIF TB60B. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein WETIF TB60B wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
WETIF TB60B

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit WETIF TB60B (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für WETIF
Modellkompatibilität:
Für TB60B
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit WETIF TB60B (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Handheld-Computer
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, WETIF TB60B, Handheld-Computer, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,40*
€ 11,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,69*
€ 9,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,63*
€ 7,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,44*
€ 7,66
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,04*
€ 6,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849882
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3949882
ab € 8,88*
Ähnlich
Bedifol
4249882
ab € 9,17*
Ähnlich
Bedifol
4149882
ab € 8,83*
Ähnlich
Bedifol
5349882
ab € 5,65*
Ähnlich
Bedifol
3849882
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4049882
ab € 13,24*
Ähnlich
Bedifol
2749882
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2149882
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2049882
ab € 7,34*
Ähnlich
Bedifol
2949882
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5849882
ab € 8,23*
Ähnlich
Bedifol
5549882
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
3549882
ab € 9,18*
Ähnlich
Bedifol
2849882
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.