Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S2570
Product image S2570
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1949668
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1949668
EAN/GTIN:
     4066208838209
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige
Mini Cabrio / Clubman / Countryman

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Mini Cooper
Modellkompatibilität:
Für 2021-2023 Tachoanzeige
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Mini Cooper 2021-2023 Tachoanzeige, Mini Cabrio / Clubman / Countryman, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,53*
€ 16,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,87*
€ 15,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,30*
€ 14,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,75*
€ 13,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,30*
€ 13,45
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,40*
€ 12,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,81*
€ 11,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1849668
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
3949668
ab € 14,49*
Ähnlich
Bedifol
5349668
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
3849668
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
2749668
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
2149668
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2049668
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
2949668
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
5849668
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
5549668
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
2849668
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.