Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Bewatec .Tablet SF 13" Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T1498
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1948107
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1948107
EAN/GTIN:
     4066208824813
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Bewatec .Tablet SF 13" - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Bewatec .Tablet SF 13" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Bewatec .Tablet SF 13". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Bewatec .Tablet SF 13" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Bewatec .Tablet SF 13"

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Bewatec .Tablet SF 13" (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Bewatec
Modellkompatibilität:
Für .Tablet SF 13"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Bewatec .Tablet SF 13" (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Diagnosemessgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie 13,3 ", Bewatec .Tablet SF 13", Diagnosemessgeräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 12,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,61*
€ 25,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,36*
€ 25,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,93*
€ 23,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,02*
€ 22,63
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,13*
€ 21,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,64*
€ 20,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,17*
€ 20,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,22*
€ 19,30
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848107
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
5348107
ab € 19,53*
Ähnlich
Bedifol
2748107
ab € 18,22*
Ähnlich
Bedifol
2148107
ab € 20,26*
Ähnlich
Bedifol
2048107
ab € 20,26*
Ähnlich
Bedifol
2948107
ab € 18,35*
Ähnlich
Bedifol
5848107
ab € 27,23*
Ähnlich
Bedifol
5548107
ab € 24,44*
Ähnlich
Bedifol
2848107
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.