Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1944967
Package image 1944967
Package image 1944967
Product image S2236
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1944967
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1944967
EAN/GTIN:
     4066208366405
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro

Lieferumfang: 2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Wortmann
Modellkompatibilität:
Für Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Entspiegelungs-Folie kompatibel mit Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie, Wortmann Terra Pad 1162 N4120 W11 Pro, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 9,38*
€ 16,31*
5 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 21,75*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 27,13*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,31*
€ 19,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,84*
€ 18,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,87*
€ 17,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,46*
€ 16,02
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,76*
€ 15,18
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,40*
€ 14,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,05*
€ 14,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3944967
ab € 32,91*
Ähnlich
BROTECT
2744967
ab € 9,86*
Ähnlich
BROTECT
1844967
ab € 9,39*
Ähnlich
Bedifol
3844967
ab € 26,99*
Ähnlich
Bedifol
2944967
ab € 11,42*
Ähnlich
Bedifol
5844967
ab € 16,69*
Ähnlich
Bedifol
2844967
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.