Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1942090
Package image 1942090
Package image 1942090
Product image R5618
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1942090
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1942090
EAN/GTIN:
     4062481987498
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Displayfolie
Displayfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite)
I006D

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für ASUS
Modellkompatibilität:
Für ZenFone 8
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, asus smartphone schutzfolie, pet displayschutzfolien, ASUS ZenFone 8 (Display+Rückseite), I006D, Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,70*
€ 11,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,85*
€ 10,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,33*
€ 9,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,15*
€ 8,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,95*
€ 8,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,46*
€ 6,50
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5141812
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
5142090
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
5142089
ab € 6,85*
Ähnlich
Bedifol
5641812
ab € 6,68*
Ähnlich
Bedifol
5642089
ab € 6,84*
Ähnlich
Bedifol
1841812
ab € 4,05*
Ähnlich
Bedifol
1842091
ab € 2,58*
Ähnlich
Bedifol
1941812
ab € 4,06*
Ähnlich
Bedifol
3841812
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
3842091
ab € 6,34*
Ähnlich
Bedifol
4041812
ab € 10,07*
Ähnlich
Bedifol
4042091
ab € 7,61*
Ähnlich
Bedifol
4241812
ab € 7,49*
Ähnlich
Bedifol
1842090
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
1842089
ab € 4,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.