Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1941911
Package image 1941911
Package image 1941911
Product image S1921
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1941911
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1941911
EAN/GTIN:
     4062481982110
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite)
SM-T736B SM-T730 SM-T733 SM-T738U

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Samsung
Modellkompatibilität:
Für Galaxy Tab S7 FE (im Querformat)
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Samsung Galaxy Tab S7 FE (Rückseite), SM-T736B SM-T730 SM-T733 SM-T738U, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 5,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,73*
€ 21,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,19*
€ 20,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,31*
€ 19,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,42*
€ 18,35
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,61*
€ 17,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,22*
€ 16,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,46*
€ 16,02
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,07*
€ 15,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,69*
€ 15,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,08*
€ 12,00
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841910
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1841911
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
3941909
ab € 25,13*
Ähnlich
Bedifol
3941911
ab € 25,19*
Ähnlich
Bedifol
4241910
ab € 5,70*
Ähnlich
BROTECT
5341909
ab € 12,63*
Ähnlich
BROTECT
2741909
ab € 11,99*
Ähnlich
BROTECT
3841909
ab € 22,56*
Ähnlich
BROTECT
2741910
ab € 4,19*
Ähnlich
Bedifol
5341911
ab € 12,64*
Ähnlich
BROTECT
1841909
ab € 10,14*
Ähnlich
BROTECT
1941909
ab € 10,13*
Ähnlich
Bedifol
3841910
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
4041910
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
3841911
ab € 22,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.