Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1941593
Package image 1941593
Package image 1941593
Product image R5588
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1941593
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1941593
EAN/GTIN:
     4062481945238
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display)

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display) (2x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Mi Mix Fold
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display) (2x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Xiaomi Mi Mix Fold (Inneres Display), Smartphones und Handys, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,09*
€ 12,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,45*
€ 11,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,15*
€ 10,89
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,43*
€ 10,03
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,18*
€ 9,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841591
ab € 6,10*
Ähnlich
Bedifol
1841593
ab € 6,29*
Ähnlich
Bedifol
1841590
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1841592
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1835102
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
1941591
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
1941592
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1935102
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
5141591
ab € 8,90*
Ähnlich
Bedifol
5141592
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
5135102
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
3941591
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
3941593
ab € 12,01*
Ähnlich
Bedifol
3941592
ab € 7,53*
Ähnlich
Bedifol
3935102
ab € 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.