| |
|
| Artikel-Nr.: 478-1939605 Herst.-Nr.: 1939605 EAN/GTIN: 4062481674282 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" (2x Display). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Opel | Modellkompatibilität: | Für Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" | Schutzart: | Display | Material: | PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie | Lieferumfang: | 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7" (2x Display). | Produktoberfläche: | Matt | Oberflächenhärte: | 2H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | PKW-Navigation | Lichtdurchlässigkeit: | 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, displayfolie 7", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Opel Corsa F MY20 2020 Multimedia Navi 7", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt |
| | |
| |