Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5" Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1939231
Package image 1939231
Package image 1939231
Product image R3720
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1939231
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1939231
EAN/GTIN:
     4062481650590
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5" - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5"

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5" (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5" (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Motorrad-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, displayfolie 6, 1", displayfolie für flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, BMW S 1000 RR 2019 Connectivity TFT 6.5", Motorrad-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,55*
€ 12,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,02*
€ 10,73
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,55*
€ 10,17
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,31*
€ 9,89
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,83*
€ 9,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839231
ab € 6,06*
Ähnlich
Bedifol
3939231
ab € 12,26*
Ähnlich
Bedifol
3839231
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
5339231
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2739231
ab € 6,35*
Ähnlich
Bedifol
2139231
ab € 11,06*
Ähnlich
Bedifol
2039231
ab € 11,02*
Ähnlich
Bedifol
2939231
ab € 10,44*
Ähnlich
Bedifol
5539231
ab € 11,67*
Ähnlich
Bedifol
2839231
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.