Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie für Industrie-Monitore mit 14,1 Zoll (35.81 cm) [312 mm x 176 mm, 16:9] Displayschutz-Folie Matt, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1938556
Package image 1938556
Package image 1938556
Product image T0685
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1938556
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1938556
EAN/GTIN:
     4062481516018
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein . Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie für Industrie-Monitore mit 14.1 Zoll Displays (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 35.8 cm (14.1 Zoll) [312 x 176 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie für Industrie-Monitore mit 14.1 Zoll Displays (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Industrie-Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Touch Panels, Displayschutzfolie (Touch Panels), Displayschutzfolie für Grafik-Panels, Displayschutzfolie für Touch Panels, Schutzfolie für Touch Panels, displayfolie 14", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Industrie-Monitore, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,62*
€ 23,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,26*
€ 22,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,14*
€ 21,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,12*
€ 20,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,38*
€ 19,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,96*
€ 18,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,09*
€ 17,96
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,66*
€ 17,45
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,24*
€ 16,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,41*
€ 13,58
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2738556
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5338556
ab € 17,11*
Ähnlich
Bedifol
1838556
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
3538556
ab € 25,75*
Ähnlich
Bedifol
2038556
ab € 17,92*
Ähnlich
Bedifol
3638556
ab € 37,80*
Ähnlich
Bedifol
2938556
ab € 16,38*
Ähnlich
Bedifol
5838556
ab € 23,33*
Ähnlich
Bedifol
5538556
ab € 21,47*
Ähnlich
Bedifol
2838556
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.