Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7" Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image R5202
Product image R5202
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1937955
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1937955
EAN/GTIN:
     4062481451104
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7" - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7"

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7" (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dacia
Modellkompatibilität:
Für Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7" (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie 7", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Dacia Duster 2012-2017 Erisin ES3029D 7", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,41*
€ 11,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,90*
€ 8,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,71*
€ 7,98
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 5,05*
€ 6,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837955
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
3937955
ab € 8,57*
Ähnlich
Bedifol
5337955
ab € 5,43*
Ähnlich
Bedifol
3837955
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2737955
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
2137955
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
2037955
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
2937955
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
5537955
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2837955
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.