Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1330
Product image S1330
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1937723
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1937723
EAN/GTIN:
     4062481421190
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Volkswagen
Modellkompatibilität:
Für Golf R 2017 Composition Media 8" 2017
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Volkswagen Golf R 2017 Composition Media 8" 2017, PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,52*
€ 17,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,97*
€ 16,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,64*
€ 15,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,83*
€ 14,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,51*
€ 13,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,86*
€ 12,92
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,55*
€ 12,55
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837723
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
3937723
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
5337723
ab € 9,53*
Ähnlich
Bedifol
3837723
ab € 14,48*
Ähnlich
Bedifol
2737723
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
2037723
ab € 11,52*
Ähnlich
Bedifol
2937723
ab € 10,76*
Ähnlich
Bedifol
5537723
ab € 13,26*
Ähnlich
Bedifol
2837723
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.