Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Kreisrunde Displays (ø: 34 mm) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B1204
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1934785
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1934785
EAN/GTIN:
     4059181668598
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Kreisrunde Displays (ø: 34 mm) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Kreisrunde Displays (ø: 34 mm) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Kreisrunde Displays (ø: 34 mm). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Kreisrunde Displays (ø: 34 mm) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Kreisrunde Displays (ø: 34 mm)

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Kreisrunde Displays (ø: 34 mm) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für Kreisrunde Displays (ø: 34 mm)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Kreisrunde Displays (ø: 34 mm) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Standardgrößen
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Kreisrunde Displays (ø: 34 mm), Standardgrößen, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,21*
€ 8,58
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,67*
€ 6,75
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,10*
€ 6,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,67*
€ 5,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5234785
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
1834785
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5134785
ab € 5,05*
Ähnlich
BROTECT
3834785
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
5634785
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
4934785
ab € 4,13*
Ähnlich
Bedifol
2734785
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
3734785
ab € 6,83*
Ähnlich
Bedifol
2634785
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
5934785
ab € 6,05*
Ähnlich
Bedifol
2034785
ab € 5,79*
Ähnlich
Bedifol
2934785
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
3534785
ab € 6,00*
Ähnlich
Bedifol
2834785
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.