Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1932211
Package image 1932211
Package image 1932211
Product image B11756
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1932211
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1932211
EAN/GTIN:
     4062481774012
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Sony
Modellkompatibilität:
Für Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: PlayStation 2 Controller, PlayStation 3 Controller, PlayStation 4 Controller, PlayStation 5 Controller, PlayStation Controller, PlayStation Zubehör, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, playstation 2 controller, pet displayschutzfolien, Sony Playstation 4 PS4 Dualshock Controller 2013-2015, Spielekonsolen & Zubehör, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,09*
€ 7,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,53*
€ 6,58
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,39*
€ 6,41
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,66*
€ 5,55
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,52*
€ 5,38
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,69*
€ 4,39
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1832211
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
5132211
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3932211
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
5332211
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
5632211
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
3832211
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2732211
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
2132211
ab € 5,69*
Ähnlich
Bedifol
2032211
ab € 5,76*
Ähnlich
Bedifol
2932211
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
5532211
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
2832211
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.