Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1930783
Package image 1930783
Package image 1930783
Product image S1175
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1930783
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1930783
EAN/GTIN:
     4059181485256
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite)
A1673 A1674 A1675

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite) (2x Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 9.7" WiFi 2016
Schutzart:
Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite) (2x Rückseite).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör schutzfolie, ipad zubehör, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad Pro 9.7" WiFi 2016 (Rückseite), A1673 A1674 A1675, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,97*
€ 17,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,27*
€ 16,98
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,23*
€ 15,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,95*
€ 14,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,61*
€ 13,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 11,28*
€ 13,42
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,95*
€ 13,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,95*
€ 10,65
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1829237
ab € 8,90*
Ähnlich
BROTECT
1830783
ab € 8,89*
Ähnlich
BROTECT
1929237
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
3929237
ab € 21,43*
Ähnlich
Bedifol
5329237
ab € 11,44*
Ähnlich
Bedifol
3829237
ab € 17,66*
Ähnlich
Bedifol
3830783
ab € 17,64*
Ähnlich
Bedifol
2730783
ab € 9,57*
Ähnlich
Bedifol
2729237
ab € 9,59*
Ähnlich
Bedifol
2030783
ab € 12,15*
Ähnlich
Bedifol
2029237
ab € 12,55*
Ähnlich
Bedifol
2930783
ab € 11,44*
Ähnlich
Bedifol
2929237
ab € 12,04*
Ähnlich
Bedifol
5529237
ab € 15,18*
Ähnlich
Bedifol
3529718
ab € 18,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.