Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8" Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image S0996
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1929931
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1929931
EAN/GTIN:
     4251212729685
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8" - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8" ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8". Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8" wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8"

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8" (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Opel
Modellkompatibilität:
Für Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8"
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8" (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Navigationssysteme, Displayschutzfolie für Navigationssysteme, Schutzfolie für Navigationssysteme, displayfolie 8zoll, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Opel Astra 2017 Navi 900 IntelliLink 8", PKW-Navigation, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,56*
€ 17,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,06*
€ 16,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,29*
€ 15,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,11*
€ 14,41
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,79*
€ 14,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,46*
€ 13,64
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,82*
€ 12,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,51*
€ 12,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,26*
€ 9,83
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1829931
ab € 8,21*
Ähnlich
Bedifol
3829931
ab € 14,58*
Ähnlich
Bedifol
2729931
ab € 8,19*
Ähnlich
Bedifol
2129931
ab € 11,98*
Ähnlich
Bedifol
2029931
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
2929931
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
2829931
ab € 11,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.