Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie für Flachbildschirme mit 10,6 Zoll (26.9 cm) [230 mm x 138 mm, 15:9] Displayschutz-Folie Matt, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1922101
Package image 1922101
Package image 1922101
Product image S0373
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1922101
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1922101
EAN/GTIN:
     4251212700738
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein . Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie für Flachbildschirme mit 10.6 Zoll Displays (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 26.9 cm (10.6 Zoll) [230 x 138 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie für Flachbildschirme mit 10.6 Zoll Displays (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Flachbildschirme
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, 10,5 " displayfolie, displayfolie für flachbildschirme, bedifol displayschutzfolie, Flachbildschirme, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,53*
€ 17,29
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,01*
€ 16,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,26*
€ 15,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,14*
€ 13,26
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,81*
€ 12,86
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,50*
€ 12,50
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,23*
€ 9,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2722101
ab € 8,85*
Ähnlich
Bedifol
5322101
ab € 9,50*
Ähnlich
Bedifol
1822101
ab € 8,25*
Ähnlich
Bedifol
3522101
ab € 16,46*
Ähnlich
Bedifol
2022101
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
2122101
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
3622101
ab € 29,97*
Ähnlich
Bedifol
2922101
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
5822101
ab € 15,09*
Ähnlich
Bedifol
5522101
ab € 13,85*
Ähnlich
Bedifol
2822101
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.