Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie für Kassensysteme mit 17,0 Zoll (43.2 cm) [338 mm x 270 mm, 5:4] Displayschutz-Folie Matt, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1920007
Package image 1920007
Package image 1920007
Product image T0001
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1920007
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1920007
EAN/GTIN:
     4251212728596
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein . Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie für Kassensysteme mit 17 Zoll Displays (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 43.2 cm (17 Zoll) [338 x 270 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie für Kassensysteme mit 17 Zoll Displays (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kassensysteme
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: displayfolie 17,3", displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Kassensysteme, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,50*
€ 26,78
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,29*
€ 26,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,03*
€ 25,03
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,56*
€ 23,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,80*
€ 22,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,31*
€ 21,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,81*
€ 21,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,32*
€ 20,61
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,83*
€ 20,03
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,32*
€ 19,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,24*
€ 15,76
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
220007
ab € 84,00*
Ähnlich
Bedifol
2720007
ab € 21,39*
Ähnlich
Bedifol
5320007
ab € 23,22*
Ähnlich
Bedifol
1820007
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2020007
ab € 21,91*
Ähnlich
Bedifol
2120007
ab € 21,99*
Ähnlich
Bedifol
3620007
ab € 50,43*
Ähnlich
Bedifol
5520007
ab € 29,32*
Ähnlich
Bedifol
2920007
ab € 19,61*
Ähnlich
Bedifol
2820007
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.