Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Book Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1914319
Package image 1914319
Package image 1914319
Product image T0249
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1914319
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1914319
EAN/GTIN:
     4251046383671
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Microsoft Surface Book - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Microsoft Surface Book ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Microsoft Surface Book. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Microsoft Surface Book wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Microsoft Surface Book

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Book (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Microsoft
Modellkompatibilität:
Für Surface Book
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Surface Book (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Microsoft Surface Book, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 20,71*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 37,50*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,71*
€ 24,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,35*
€ 24,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,15*
€ 22,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,06*
€ 21,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,23*
€ 20,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,77*
€ 19,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,31*
€ 19,41
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,41*
€ 18,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1814319
ab € 11,95*
Ähnlich
Bedifol
2714319
ab € 17,57*
Ähnlich
Bedifol
2114319
ab € 19,61*
Ähnlich
Bedifol
2014319
ab € 19,46*
Ähnlich
Bedifol
2914319
ab € 17,74*
Ähnlich
Bedifol
3614319
ab € 41,99*
Ähnlich
Bedifol
3514319
ab € 29,43*
Ähnlich
Bedifol
2814319
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.