Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Palm Tungsten T5 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B0003
Product image B0003
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1900278
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1900278
EAN/GTIN:
     4059181946191
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Palm Tungsten T5 - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Palm Tungsten T5 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Palm Tungsten T5. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Palm Tungsten T5 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Palm Tungsten T5

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Palm Tungsten T5 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Palm
Modellkompatibilität:
Für Tungsten T5
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Palm Tungsten T5 (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Datenerfassungsgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für handheld-terminal, pet displayschutzfolien, Palm Tungsten T5, Datenerfassungsgeräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,96*
€ 9,47
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,47*
€ 6,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1800278
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
2700278
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2000278
ab € 6,04*
Ähnlich
Bedifol
2900278
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2800278
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.