Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Airuidas RG353PS Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B17505
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1853576
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1853576
EAN/GTIN:
     4068489182811
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Airuidas RG353PS!

Dein Airuidas RG353PS ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Airuidas RG353PS und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Airuidas RG353PS

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Airuidas RG353PS (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Airuidas
Modellkompatibilität:
Für RG353PS
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Airuidas RG353PS (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Airuidas RG353PS, Spielekonsolen & Zubehör, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,91*
€ 9,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,82*
€ 8,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,50*
€ 7,74
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,30*
€ 7,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,33*
€ 6,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1953576
ab € 4,09*
Ähnlich
Bedifol
3953576
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4253576
ab € 6,27*
Ähnlich
Bedifol
4153576
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
5353576
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3853576
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
4053576
ab € 7,60*
Ähnlich
Bedifol
2753576
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2153576
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
2053576
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2953576
ab € 6,05*
Ähnlich
Bedifol
5853576
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5553576
ab € 6,31*
Ähnlich
Bedifol
3553576
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
2853576
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.